AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUKM3038 Kaffeeautomat 10Tassen 800W 1L Thermoska - KM3038

copiacopia
Krups - KEUKM3038 Kaffeeautomat 10Tassen 800W 1L Thermoska

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Macchina da caffè

  • Numero di tazze - 10

  • Tipo di brocca - Thermos

  • Potenza - 800 W

  • Colore base - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3045386380138

Codice prodotto

KEUKM3038

Cod. produttore

KM3038

Produttore

KEU

Modello:

Macchina da caffè

Numero di tazze:

10

Tipo di brocca:

Thermos

Potenza:

800 W

Colore base:

Nero

Capacità:

1250 ml

Macinino integrato:

no

Timer:

no

Selettore aroma:

no

Antisgocciolamento:

Scaldavivande:

no

Spegnimento automatico:

Filtro acqua:

no

Schiumatura del latte:

no

Filtro per il thé:

no

Serbatoio acqua estraibile:

no

Larghezza:

243 mm

Altezza:

402 mm

Profondità:

265 mm