AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUKB4351 Standmixer 800W 1.75L-Glasbeh. 3Stufen w - KB4351

copiacopia
Krups - KEUKB4351 Standmixer 800W 1.75L-Glasbeh. 3Stufen w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore verticale

  • Potenza - 800 W

  • Capacità - 1.75 l

  • Colore base - Altri

  • Contenitore - Vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0010942224792

Codice prodotto

KEUKB4351

Cod. produttore

KB4351

Produttore

KEU

Modello:

Frullatore verticale

Potenza:

800 W

Capacità:

1.75 l

Colore base:

Altri

Contenitore:

Vetro

Regolazione della velocità graduale:

no

Espandibile:

no