AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUKA631D KA1/4chenmaschine 1100W 8St.+Puls 4.6L E - KA631D

copiacopia
Krups - KEUKA631D KA1/4chenmaschine 1100W 8St.+Puls 4.6L E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1100 W

  • Regolazione della velocità graduale - no

  • Colore base - Acciaio Inox

  • Sistema di taglio -

  • Materiale ciotola girevole - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661156021

Codice prodotto

KEUKA631D

Cod. produttore

KA631D

Produttore

KEU

Potenza:

1100 W

Regolazione della velocità graduale:

no

Colore base:

Acciaio Inox

Sistema di taglio:

Materiale ciotola girevole:

Acciaio Inox

Sistema misto:

Sistema di rimescolamento:

Espandibile: