AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUKA3121 Kuchenmaschine 1000W 7St.+Puls 4L EdstSc - KA3121

copiacopia
Krups - KEUKA3121 Kuchenmaschine 1000W 7St.+Puls 4L EdstSc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1000 W

  • Regolazione della velocità graduale - no

  • Colore base - Bianco

  • Sistema di taglio -

  • Materiale ciotola girevole - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0010942225539

Codice prodotto

KEUKA3121

Cod. produttore

KA3121

Produttore

KEU

Potenza:

1000 W

Regolazione della velocità graduale:

no

Colore base:

Bianco

Sistema di taglio:

Materiale ciotola girevole:

Acciaio Inox

Sistema misto:

no

Sistema di rimescolamento: