AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUHZ64B1 Stabmixer 800W 20St. Metallf. 0.8L Mixbe - HZ64B1

copiacopia
Krups - KEUHZ64B1 Stabmixer 800W 20St. Metallf. 0.8L Mixbe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore a immersione

  • Potenza - 800 W

  • Capacità - 0.8 l

  • Materiale gambo frullatore - Metallo

  • Colore base - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661158568

Codice prodotto

KEUHZ64B1

Cod. produttore

HZ64B1

Produttore

KEU

Modello:

Frullatore a immersione

Potenza:

800 W

Capacità:

0.8 l

Materiale gambo frullatore:

Metallo

Colore base:

Altri

Contenitore:

Plastica

Regolazione della velocità graduale:

Versione del set:

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

400 mm