AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUHZ5521 Stabmixer 600W 2St Metallf. 0.8L Mixbech - HZ5521

copiacopia
Krups - KEUHZ5521 Stabmixer 600W 2St Metallf. 0.8L Mixbech

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore a immersione

  • Potenza - 600 W

  • Capacità - 0.8 l

  • Materiale gambo frullatore - Metallo

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661158445

Codice prodotto

KEUHZ5521

Cod. produttore

HZ5521

Produttore

KEU

Modello:

Frullatore a immersione

Potenza:

600 W

Capacità:

0.8 l

Materiale gambo frullatore:

Metallo

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Plastica

Regolazione della velocità graduale:

no

Versione del set:

Larghezza:

70 mm

Altezza:

94 mm

Profondità:

420 mm