AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUF6085811 Handmixer 3 Mix 7000 500W stufenlos Turb - F6085811

copiacopia
Krups - KEUF6085811 Handmixer 3 Mix 7000 500W stufenlos Turb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbattitore

  • Potenza - 500 W

  • Colore base - Nero

  • Contenitore - Nessuno

  • Regolazione della velocità graduale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661157110

Codice prodotto

KEUF6085811

Cod. produttore

F6085811

Produttore

KEU

Modello:

Sbattitore

Potenza:

500 W

Colore base:

Nero

Contenitore:

Nessuno

Regolazione della velocità graduale:

Espandibile:

no

Versione del set:

no

Larghezza:

102 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

180 mm