AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUF60814 Handmixer 3 Mix 7000 500W stufenlos Turb - F60814

copiacopia
Krups - KEUF60814 Handmixer 3 Mix 7000 500W stufenlos Turb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbattitore

  • Potenza - 500 W

  • Materiale gambo frullatore - Metallo

  • Colore base - Bianco

  • Contenitore - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3045386376285

Codice prodotto

KEUF60814

Cod. produttore

F60814

Produttore

KEU

Modello:

Sbattitore

Potenza:

500 W

Materiale gambo frullatore:

Metallo

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Nessuno

Espandibile:

no

Versione del set:

no