AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUF234 Eierkocher f. 3 Eier 300W ws - F234

copiacopia
Krups - KEUF234 Eierkocher f. 3 Eier 300W ws

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 300 W

  • Capacità di carico uova - 3

  • Livello di calore - no

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0010942100676

Codice prodotto

KEUF234

Cod. produttore

F234

Produttore

KEU

Potenza:

300 W

Capacità di carico uova:

3

Livello di calore:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Colore base:

Bianco

Con segnale acustico: