AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUF203 Kaffee-EspressomA1/4hle 200W 75g sw - F203

copiacopia
Krups - KEUF203 Kaffee-EspressomA1/4hle 200W 75g sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Macina caffè

  • Capacità - 75 g

  • Sistema di macinazione - Lame rotanti

  • Colore base - Nero

  • Aggiustaggio di precisione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0010942104384

Codice prodotto

KEUF203

Cod. produttore

F203

Produttore

KEU

Modello:

Macina caffè

Capacità:

75 g

Sistema di macinazione:

Lame rotanti

Colore base:

Nero

Aggiustaggio di precisione:

Potenza:

160 W