AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUF183 Kaffeeautomat 5Tassen Glaskanne ws - F183

copiacopia
Krups - KEUF183 Kaffeeautomat 5Tassen Glaskanne ws

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Macchina da caffè

  • Numero di tazze - 5

  • Tipo di brocca - Brocca di vetro

  • Potenza - 850 W

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3045386373505

Codice prodotto

KEUF183

Cod. produttore

F183

Produttore

KEU

Modello:

Macchina da caffè

Numero di tazze:

5

Tipo di brocca:

Brocca di vetro

Potenza:

850 W

Colore base:

Bianco

Capacità:

625 ml

Macinino integrato:

no

Timer:

no

Selettore aroma:

no

Antisgocciolamento:

Scaldavivande:

Filtro acqua:

no

Schiumatura del latte:

no

Filtro per il thé:

no

Serbatoio acqua estraibile:

no