AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUCF6000 Schwebehaube Ionic 600W 2Stufen Coolt. w - CF6000

copiacopia
Krups - KEUCF6000 Schwebehaube Ionic 600W 2Stufen Coolt. w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Casco asciugacapelli

  • Potenza - 600 W

  • Colore base - Bianco

  • Numero di livelli di potenza - 2

  • Livello di raffreddamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3121040024874

Codice prodotto

KEUCF6000

Cod. produttore

CF6000

Produttore

KEU

Modello:

Casco asciugacapelli

Potenza:

600 W

Colore base:

Bianco

Numero di livelli di potenza:

2

Livello di raffreddamento:

Regolazione della velocità graduale:

no

Cambiamento della tensione:

Automatico

Numero di spazzole di ricambio:

0

Sensore:

no

Diffusore:

no