AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUBW442D Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos edst - BW442D

copiacopia
Krups - KEUBW442D Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos edst

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 1.7 l

  • Materiale del serbatoio - Acciaio Inox

  • Senza fili -

  • Potenza - 2400 W

  • Elemento di riscaldamento - Nascosto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3045386368471

Codice prodotto

KEUBW442D

Cod. produttore

BW442D

Produttore

KEU

Contenuto:

1.7 l

Materiale del serbatoio:

Acciaio Inox

Senza fili:

Potenza:

2400 W

Elemento di riscaldamento:

Nascosto

Indicazione livello acqua:

All'esterno

Base a 360 °:

Con filtro:

no

Colore base:

Acciaio Inox

Filtro acqua:

Con termostato:

no

Con indicazione della temperatura:

no