AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0WJKP25002 Reisewasserkocher,650W,0.5L,120/220V,kab - 0WJKP25002

copiacopia
Kenwood - KEN0WJKP25002 Reisewasserkocher,650W,0.5L,120/220V,kab

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 0.5 l

  • Materiale del serbatoio - Plastica

  • Senza fili - no

  • Elemento di riscaldamento - Nascosto

  • Funzione di arresto cottura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423154855

Codice prodotto

KEN0WJKP25002

Cod. produttore

0WJKP25002

Produttore

KEN

Contenuto:

0.5 l

Materiale del serbatoio:

Plastica

Senza fili:

no

Elemento di riscaldamento:

Nascosto

Funzione di arresto cottura:

Indicazione livello acqua:

All'esterno

Base a 360 °:

Con filtro:

Colore base:

Bianco

Filtro acqua:

no

Con termostato:

no

Con indicazione della temperatura:

no