AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0WJKM07602 Wasserkocher mini, 800W, 0.5L, edst-sw - 0WJKM07602

copiacopia
Kenwood - KEN0WJKM07602 Wasserkocher mini, 800W, 0.5L, edst-sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 0 l

  • Materiale del serbatoio - Acciaio Inox

  • Senza fili - no

  • Elemento di riscaldamento - Nascosto

  • Funzione di arresto cottura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423138008

Codice prodotto

KEN0WJKM07602

Cod. produttore

0WJKM07602

Produttore

KEN

Contenuto:

0 l

Materiale del serbatoio:

Acciaio Inox

Senza fili:

no

Elemento di riscaldamento:

Nascosto

Funzione di arresto cottura:

Indicazione livello acqua:

All'esterno

Base a 360 °:

no

Con filtro:

Filtro acqua:

Con termostato:

no

Con indicazione della temperatura:

no