AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0WDS400001 KA1/4chenwaage b.8kg,2gTeil.,LCD,Glas,sc - 0WDS400001

copiacopia
Kenwood - KEN0WDS400001 KA1/4chenwaage b.8kg,2gTeil.,LCD,Glas,sc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilancia da tavolo

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Carico max. - 8000 g

  • Suddivisione - 2 g

  • Colore base - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423145594

Codice prodotto

KEN0WDS400001

Cod. produttore

0WDS400001

Produttore

KEN

Modello:

Bilancia da tavolo

Tipo di indicazione:

Digitale

Carico max.:

8000 g

Suddivisione:

2 g

Colore base:

Nero

Funzione di pesatura: