AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0W22610007 Zitruspresse, 60W, 1L., R/L Lauf, weiss

copiacopia
Kenwood - KEN0W22610007 Zitruspresse, 60W, 1L., R/L Lauf, weiss

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spremiagrumi

  • Capacità - 1000 ml

  • Espulsione polpa - no

  • Numero di livelli di velocità - 1

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423145280

Codice prodotto

KEN0W22610007

Cod. produttore

0W22610007

Produttore

KEN

Modello:

Spremiagrumi

Capacità:

1000 ml

Espulsione polpa:

no

Numero di livelli di velocità:

1

Colore base:

Bianco

Avvolgicavo:

no