AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0W22210025 Handmixer QuickMix Lite 300W Soft Start

copiacopia
Kenwood - KEN0W22210025 Handmixer QuickMix Lite 300W Soft Start

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbattitore

  • Potenza - 300 W

  • Colore base - Bianco

  • Contenitore - Nessuno

  • Regolazione della velocità graduale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423003238

Codice prodotto

KEN0W22210025

Cod. produttore

0W22210025

Produttore

KEN

Modello:

Sbattitore

Potenza:

300 W

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Nessuno

Regolazione della velocità graduale:

no

Versione del set:

no

Larghezza:

125 mm

Altezza:

82 mm

Profondità:

200 mm