AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0W22210009 Handmixer 450W 5Stufen + Impuls weiAŸ

copiacopia
Kenwood - KEN0W22210009 Handmixer 450W 5Stufen + Impuls weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbattitore

  • Potenza - 450 W

  • Materiale gambo frullatore - Metallo

  • Colore base - Bianco

  • Contenitore - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423202808

Codice prodotto

KEN0W22210009

Cod. produttore

0W22210009

Produttore

KEN

Modello:

Sbattitore

Potenza:

450 W

Materiale gambo frullatore:

Metallo

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Nessuno

Regolazione della velocità graduale:

no

Espandibile:

no

Versione del set:

no

Larghezza:

125 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

200 mm