AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0W22011035 KA1/4chenmaschine multiprocomp.,800W,2St - 0W22011035

copiacopia
Kenwood - KEN0W22011035 KA1/4chenmaschine multiprocomp.,800W,2St

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 800 W

  • Capacità di caricamento di farina - 1.2 kg

  • Colore base - Acciaio Inox

  • Sistema di taglio -

  • Materiale ciotola girevole - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423195940

Codice prodotto

KEN0W22011035

Cod. produttore

0W22011035

Produttore

KEN

Potenza:

800 W

Capacità di caricamento di farina:

1.2 kg

Colore base:

Acciaio Inox

Sistema di taglio:

Materiale ciotola girevole:

Plastica

Sistema misto:

Sistema di rimescolamento:

Espandibile:

no