AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0W22010093 Zerkleinerer 500W 0.5L. 2Stufen Icecrush

copiacopia
Kenwood - KEN0W22010093 Zerkleinerer 500W 0.5L. 2Stufen Icecrush

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Funzione rompi ghiaccio -

  • Capacità - 500 ml

  • Potenza - 500 W

  • Colore base - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423003559

Codice prodotto

KEN0W22010093

Cod. produttore

0W22010093

Produttore

KEN

Materiale:

Plastica

Funzione rompi ghiaccio:

Capacità:

500 ml

Potenza:

500 W

Colore base:

Altri

Larghezza:

138.5 mm

Altezza:

264 mm

Profondità:

138.5 mm