AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0W20010053 KA1/4chenmaschine Prospero+ 1000W 4.3L E - 0W20010053

copiacopia
Kenwood - KEN0W20010053 KA1/4chenmaschine Prospero+ 1000W 4.3L E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1000 W

  • Regolazione della velocità graduale -

  • Colore base - Bianco

  • Sistema di taglio - no

  • Materiale ciotola girevole - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423202372

Codice prodotto

KEN0W20010053

Cod. produttore

0W20010053

Produttore

KEN

Potenza:

1000 W

Regolazione della velocità graduale:

Colore base:

Bianco

Sistema di taglio:

no

Materiale ciotola girevole:

Acciaio Inox

Sistema misto:

Sistema di rimescolamento:

Espandibile:

Larghezza:

250 mm

Altezza:

240 mm

Profondità:

280 mm