KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA128.825 KEBA P30-X 22kW Cable 6m-15118 - 128.825

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW
Numeri dei punti di carica - 1
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
9120050716339
Codice prodotto
KEA128.825
Cod. produttore
128.825
Produttore
KEA
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di ricarica:
22 kW
Numeri dei punti di carica:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
240 mm
Altezza:
643 mm
Numero di connettori di ricarica tipo 2:
1
Lunghezza del cavo di ricarica:
6 m
Profondità:
142 mm
Interruttore automatico modulare:
no
Potenza nominale:
22 kW
Con contatore d'energia:
no
Rilevamento della corrente di guasto CC:
sì
Con display:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Resistenza agli urti:
IK10
Numero di interruttori differenziali tipo A:
0
Numero di interruttori differenziali tipo B:
0