KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA125.092 KEBA P30-X 22kW Cable 6m RFID-MID-4G-151 - 125.092

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
9120050715219
Codice prodotto
KEA125.092
Cod. produttore
125.092
Produttore
KEA
Stazione di ricarica KeContact P30, universale, funziona sia monofase, sia trifase, adatta per esterno o interno, fissabile a muro o tramite piedistallo. In questa versione X-Serie/cavo la stazione e dotata di intelligenza e funzionalita elevate di controllo e connettivita, puo essere utilizzata come master per gestire altre stazioni C-Serie, sino a un massimo di 15 client. Questa versione e in grado di comunicare con altri dispositivi esterni di misurazione e puo gestire i carichi per se stessa e per lestazioni ad essa collegate. Questa versione dispone di connettivita RFID, Ethernet, WiFi, 4G, OCPP, e equipaggiata con meter interno certificato MID ed e ISO-15118 Hardware Ready. A seconda della disponibilita di corrente in ingresso, questa wallbox puo erogare sino a 22kW se allacciata ad impianto trifase, 7,4 kW se allacciata ad impianto monofase. La wallbox se impostata a tale scopo puo inviare automaticamente via email report mensili con il dettaglio delle ricariche effettute e statistiche cumulativedi consumo.


