KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA124.561 KEBA Controller M20 Large (max 200 P30-C - 124.561

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di carica - 6 A
Consumo di energia - 60 W
Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente - sì
Con interfaccia di comunicazione - sì
Numero massimo di punti di carica controllabili - 200
Confezione
1 PZ
EAN
9120050714762
Codice prodotto
KEA124.561
Cod. produttore
124.561
Produttore
KEA
Corrente di carica:
6 A
Consumo di energia:
60 W
Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente:
sì
Con interfaccia di comunicazione:
sì
Numero massimo di punti di carica controllabili:
200
Larghezza:
189 mm
Altezza:
33 mm
Profondità:
18 mm


