AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA122.119 KEBA P30-A 22kW Cable 6m

copiacopia
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA122.119 KEBA P30-A 22kW Cable 6m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120050714373

Codice prodotto

KEA122.119

Cod. produttore

122.119

Produttore

KEA

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

22 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

240 mm

Altezza:

615 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

1

Lunghezza del cavo di ricarica:

6 m

Profondità:

140 mm

Interruttore automatico modulare:

no

Potenza nominale:

22 kW

Con contatore d'energia:

no

Rilevamento della corrente di guasto CC:

Con display:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK09

Con scatola di connessione domestica:

no

Numero di interruttori differenziali tipo A:

0

Numero di interruttori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Stazione di ricarica KeContact P30, universale, funziona sia monofase, sia trifase, adatta per esterno o interno, fissabile a muro o tramite piedistallo. In questa versione A-Serie/cavo la stazione puo essere utilizzata come punto di ricarica singolo, non puo rssere inserita in rete con altri dispositivi, per questo tipo di applicazioni si consigliano le versioni X-Serie (Master) o C-Serie (Client). A seconda della disponibilita di corrente in ingresso, questa wallbox puo erogare sino a 22kW se allacciata ad impianto trifase, 7,4 kW se allacciata ad impianto monofase.