AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA121.919 KEBA P30-C 22kW Socket RFID

copiacopia
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA121.919 KEBA P30-C 22kW Socket RFID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120050714113

Codice prodotto

KEA121.919

Cod. produttore

121.919

Produttore

KEA

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

22 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

240 mm

Altezza:

495 mm

Profondità:

163 mm

Interruttore automatico modulare:

no

Potenza nominale:

22 kW

Con contatore d'energia:

Numero di prese di ricarica tipo 2:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK09

Con scatola di connessione domestica:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Stazione di ricarica KeContact P30, universale, funziona sia monofase, sia trifase, adatta per esterno o interno, fissabile a muro o tramite piedistallo. In questa versione C-Serie/presa la stazione puo essere gestita come client in una rete da altra stazione Keba X-Serie,oppure da Controller di gestione della ricarica Keba M20, o da altri dispositivi esterni riconsciuti, ad esempio un energy meter o un inverter solare. La C-Serie non puo essere utlizzata come master per gestire altri client. Questa versione dispone di connessione RFID. A seconda della disponibilita di corrente in ingresso, questa wallbox puo erogare sino a 22kW se allacciata ad impianto trifase, 7,4 kW se allacciata ad impianto monofase.