KARCHER SPA - KER1.081-530.0 Idropuluitrice Lavatessuti SE3 Compact - 1.081-530.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4066529001580
Codice prodotto
KER1.081-530.0
Cod. produttore
1.081-530.0
Produttore
KER
Pulizia profonda fino alle fibre e design compatto: il lavatappeti SE 3 Compact Home è una soluzione potente, efficiente dal punto di vista energetico e ideale per la pulizia delle superfici tessili. Grazie al suo design compatto, il dispositivo non soloè facile da maneggiare, ma può anche essere facilmente riposto per risparmiare spazio, garantendo che sia pronto per una pulizia profonda e comoda delle fibre anche in caso di sporco imprevisto. Lo sporco viene rimosso in modo rapido ed efficace da mobili imbottiti, tappeti, passatoie e divani. Il lungo e flessibile tubo di aspirazione con un tubo detergente incorporato garantisce grande comodità e flessibilità, anche nei luoghi di difficile accesso. Con pratiche opzioni di stoccaggio sul dispositivo, tutti gli accessori sono sempre a portata di mano. Il sistema del serbatoio 2-in-1 garantisce che gli utenti non debbano entrare in contatto con lo sporco. E una volta terminata la pulizia, l'aspiratore per estrazione a spruzzo si distingue ancora di più con la sua funzione di pulizia del sistema igienico per prevenire la formazione di batteri e odori. Include ugello per imbottiti, ugello per fessure e detergente.


