AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9941.35 PREFIXR 2.0 SCATOLA D INC. N.BET. 3X1NUP - 9941.35

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9941.35 PREFIXR 2.0 SCATOLA D INC. N.BET. 3X1NUP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Cementabile

  • Forma - Rettangolare

  • Colore - Grigio

  • Modello - 3 moduli

  • Tipo di costruzione - Scatola porta apparecchi

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7611614334608

Codice prodotto

KAI9941.35

Cod. produttore

9941.35

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Cementabile

Forma:

Rettangolare

Colore:

Grigio

Modello:

3 moduli

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

92...92 mm

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

277 mm

Larghezza:

77 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Profondità interna:

90 mm

Numero di dispositivi installabili:

3

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

32 mm

Fissatubo:

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

no

Numero di ingressi:

28

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio protettivo / paramalta

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Imbocco:

Nessuno