KAISER GMBH & CO. KG - KAI9917 SCATOLA DI PASSAGIO - 9917

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Profondità - 120...120 mm
Dotato di anello girevole - no
Accoppiabile - no
Lunghezza - 400 mm
Confezione
10 PZ
EAN
7611614261768
Codice prodotto
KAI9917
Cod. produttore
9917
Produttore
KAI
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
120...120 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
400 mm
Larghezza:
300 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio trasparente:
no
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Nessuno


