KAISER GMBH & CO. KG - KAI9917.03 COPERCHIO PER LOCALI UMIDI - 9917.03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Lunghezza - 420 mm
Larghezza - 320 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Materiale - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
7611614261812
Codice prodotto
KAI9917.03
Cod. produttore
9917.03
Produttore
KAI
Forma:
Rettangolare
Lunghezza:
420 mm
Larghezza:
320 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


