KAISER GMBH & CO. KG - KAI9917.02 COPERCHIO DA AVVITARE - 9917.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Lunghezza - 420 mm
Larghezza - 320 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
7611614261799
Codice prodotto
KAI9917.02
Cod. produttore
9917.02
Produttore
KAI
Forma:
Rettangolare
Lunghezza:
420 mm
Larghezza:
320 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


