KAISER GMBH & CO. KG - KAI9916.03 COPERCHIO PER LOCALI UMIDI - 9916.03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Lunghezza - 270 mm
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Materiale - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
7611614261805
Codice prodotto
KAI9916.03
Cod. produttore
9916.03
Produttore
KAI
Forma:
Rettangolare
Lunghezza:
270 mm
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


