KAISER GMBH & CO. KG - KAI9914.02 COPERCHIO DA AVVITARE - 9914.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Lunghezza - 262 mm
Larghezza - 112 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)
Materiale - Plastica
Confezione
180 PZ
EAN
7611614039121
Codice prodotto
KAI9914.02
Cod. produttore
9914.02
Produttore
KAI
Forma:
Rettangolare
Lunghezza:
262 mm
Larghezza:
112 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


