KAISER GMBH & CO. KG - KAI9911.02 COPERCHIO DA AVVITARE - 9911.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Lunghezza - 185 mm
Larghezza - 130 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)
Materiale - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
7611614039534
Codice prodotto
KAI9911.02
Cod. produttore
9911.02
Produttore
KAI
Forma:
Rettangolare
Lunghezza:
185 mm
Larghezza:
130 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


