AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9909.10 COPERCHIO AD INNESTO CON FISSAGGIO CENTR

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9909.10 COPERCHIO AD INNESTO CON FISSAGGIO CENTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Lunghezza - 130 mm

  • Larghezza - 130 mm

  • Tipo di fissaggio - Coperchio a innesto

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7611614041841

Codice prodotto

KAI9909.10

Cod. produttore

9909.10

Produttore

KAI

Forma:

Quadrato

Lunghezza:

130 mm

Larghezza:

130 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio a innesto

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no