KAISER GMBH & CO. KG - KAI9909.01 SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO - 9909.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Cementabile
Forma - Tondo
Colore - Bianco
Modello - Singolo
Grado di protezione (IP) - IP3X
Confezione
50 PZ
EAN
7611614037530
Codice prodotto
KAI9909.01
Cod. produttore
9909.01
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Cementabile
Forma:
Tondo
Colore:
Bianco
Modello:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP3X
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
76...76 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
115 mm
Larghezza:
115 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
20 / 25 mm
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio trasparente:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Nessuno


