AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9908.01 SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO - 9908.01

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9908.01 SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Cementabile

  • Forma - Tondo

  • Colore - Bianco

  • Modello - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP3X

Confezione

  • 30 PZ

EAN

7611614037493

Codice prodotto

KAI9908.01

Cod. produttore

9908.01

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Cementabile

Forma:

Tondo

Colore:

Bianco

Modello:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP3X

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

101...101 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

115 mm

Larghezza:

115 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Nessuno