AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9459-04 SISTEMA DI PARTIZIONE DS 90 / 120 MM

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9459-04 SISTEMA DI PARTIZIONE DS 90 / 120 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Forma - Tondo

  • Diametro esterno - 120 mm

  • Spessore pannello / Lunghezza prodotto - 100 mm

  • Altezza esterna - 100 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4013456537156

Codice prodotto

KAI9459-04

Cod. produttore

9459-04

Produttore

KAI

Modello:

Altri

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

120 mm

Spessore pannello / Lunghezza prodotto:

100 mm

Altezza esterna:

100 mm

Diametro interno:

74 mm

Accessori necessari: