AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9435-03 SCATOLA ANTINCENDIO FLAMOXREI30

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9435-03 SCATOLA ANTINCENDIO FLAMOXREI30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Soffitto cavo

  • Adatto per lampade di potenza - 75...75 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 180 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013456546080

Codice prodotto

KAI9435-03

Cod. produttore

9435-03

Produttore

KAI

Applicazione:

Soffitto cavo

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

180 mm

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

150 mm