AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9197-77 SCATOLA DI COLLEGAMENTO, PARETI LEGGERE

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9197-77 SCATOLA DI COLLEGAMENTO, PARETI LEGGERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Forma - Tondo

  • Colore - Bianco

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 68 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013456230316

Codice prodotto

KAI9197-77

Cod. produttore

9197-77

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Forma:

Tondo

Colore:

Bianco

Modello:

Singolo

Diametro:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP3X

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

72...72 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

235 mm

Larghezza:

205 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 mm

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Altri