AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9155-72 ANELLO DI LIVELLAMENTO PER PARETI LEGGER - 9155-72

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9155-72 ANELLO DI LIVELLAMENTO PER PARETI LEGGER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Scatola porta apparecchi

  • Altezza di compensazione - 24 mm

  • Diametro - 74 mm

  • Forma - Tondo

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4013456419957

Codice prodotto

KAI9155-72

Cod. produttore

9155-72

Produttore

KAI

Applicazione:

Scatola porta apparecchi

Altezza di compensazione:

24 mm

Diametro:

74 mm

Forma:

Tondo

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Anello distanziale: