KAISER GMBH & CO. KG - KAI9155-71 ANELLO DI LIVELLAMENTO PER PARETI LEGGER - 9155-71

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Scatola porta apparecchi
Altezza di compensazione - 12 mm
Diametro - 74 mm
Forma - Tondo
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Confezione
100 PZ
EAN
4013456419902
Codice prodotto
KAI9155-71
Cod. produttore
9155-71
Produttore
KAI
Applicazione:
Scatola porta apparecchi
Altezza di compensazione:
12 mm
Diametro:
74 mm
Forma:
Tondo
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Anello distanziale:
sì


