AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9155-62 ANELLO DI LIVELLAMENTO PER PARETI LEGGER - 9155-62

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9155-62 ANELLO DI LIVELLAMENTO PER PARETI LEGGER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Scatola porta apparecchi

  • Altezza di compensazione - 20 mm

  • Diametro - 68 mm

  • Forma - Tondo

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4013456419803

Codice prodotto

KAI9155-62

Cod. produttore

9155-62

Produttore

KAI

Applicazione:

Scatola porta apparecchi

Altezza di compensazione:

20 mm

Diametro:

68 mm

Forma:

Tondo

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Anello distanziale: