AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9062-90 COPERCHIO PER SCATOLA

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9062-90 COPERCHIO PER SCATOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Lunghezza - 145 mm

  • Larghezza - 75 mm

  • Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013456241206

Codice prodotto

KAI9062-90

Cod. produttore

9062-90

Produttore

KAI

Forma:

Rettangolare

Lunghezza:

145 mm

Larghezza:

75 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no