KAISER GMBH & CO. KG - KAI1555-51 SCATOLA DI DERIVAZIONE ECONR STYRO55 - 1555-51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Forma - Tondo
Colore - Grigio
Modello - Singolo
Diametro - 68 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4013456536203
Codice prodotto
KAI1555-51
Cod. produttore
1555-51
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Forma:
Tondo
Colore:
Grigio
Modello:
Singolo
Diametro:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP2X
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
60...60 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Numero di dispositivi installabili:
1
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
sì
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per cavi di diametro:
15...15 mm
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
sì
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
sì
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Manicotto tunnel
Per applicazioni speciali:
Altri


