KAISER GMBH & CO. KG - KAI1298-37 SCATOLA DA INCASSO UNIVERSALE - 1298-37

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Cementabile
Forma - Tondo
Diametro - 194 mm
Grado di protezione (IP) - IP3X
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Confezione
10 PZ
EAN
4013456543812
Codice prodotto
KAI1298-37
Cod. produttore
1298-37
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Cementabile
Forma:
Tondo
Diametro:
194 mm
Grado di protezione (IP):
IP3X
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
135...135 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
258 mm
Larghezza:
188 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
no
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Altri
Coperchio trasparente:
no
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Altri


