AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1293-00 SCATOLA DA INCASSO KOMPAXR 1 - 1293-00

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1293-00 SCATOLA DA INCASSO KOMPAXR 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Adatto per lampade di potenza - 90...90 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 160 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4013456330214

Codice prodotto

KAI1293-00

Cod. produttore

1293-00

Produttore

KAI

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Adatto per lampade di potenza:

90...90 W

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

160 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

131 mm