AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1292-35 SCATOLA DA INCASSO KOMPAXR 2 - 1292-35

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1292-35 SCATOLA DA INCASSO KOMPAXR 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per controsoffitto a pannelli

  • Adatto per lampade di potenza - 52...52 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 200 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013456355576

Codice prodotto

KAI1292-35

Cod. produttore

1292-35

Produttore

KAI

Applicazione:

Per controsoffitto a pannelli

Adatto per lampade di potenza:

52...52 W

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

200 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

131 mm