AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1283-71 SCATOLA DA INCASSO, HALOXR 250 - 1283-71

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1283-71 SCATOLA DA INCASSO, HALOXR 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per controsoffitto a pannelli

  • Adatto per lampade di potenza - 100...100 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 280 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013456547445

Codice prodotto

KAI1283-71

Cod. produttore

1283-71

Produttore

KAI

Applicazione:

Per controsoffitto a pannelli

Adatto per lampade di potenza:

100...100 W

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

280 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Spessore minimo del soffitto:

160 mm

Altezza/profondità di installazione:

105 mm